Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fogókészlet kétszer mártott

Fogókészlet, kétszer mártott
FOGÓKÉSZLET CSÚSZÁSMENTES NYÉL 3 DB

Cikksz. 071501 561
EAN 4045989848430
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
Darabszám a készletben

3 darab

Terméktömeg (darabonként)

722.000 g

Tartalmaz: Fogókészlet kétszer mártott:
1 x
Csőrös fogó DIN ISO 5745

CSŐRÖSFOGÓ CSÚSZÁSMENTES NYÉL L200M

Leírás:
200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749

FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-FEKETE/PIROS-L180MM

Leírás:
180 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Kombinált fogó DIN ISO 5746

FOGÓ-KOMBINÁLT-FEKETE/PIROS-L180MM

Leírás:
180 mm
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk